Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1188924 Herst.-Nr.: EBS12ML EAN/GTIN: 4012078854863 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akkuhydraulische Bolzenschneider, 12mm Durchmesser, zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart (z.B. ST 37), schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar Gewicht: 1630 g, Ausführung/Betätigung: akku-hydraulisch, Schneidenform: Frontschneide, Kopfbreite: 56 mm, Geeignet für max. Bolzendurchmesser: 12 mm, Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen: true, Schneidmesser auswechselbar: false, Abgewinkelt: false, Kopfhöhe: 109 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | EBS12ML |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, klauke bolzenschneider, bolzenschneider, Hebelvornschneider, Handschneidegerät, Blechnager, Rohrabschneider, Vornschneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 952,86* | € 1.053,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 968,98* | € 1.061,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 967,42* | € 1.067,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 985,56* | € 1.078,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.182,37* | € 1.272,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|