Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstockklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTS1,5/S-3L/3PBU
EAN/GTIN:
     4055626523057
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 3,5 mm, Höhe: 119,52 mm, Tiefe: 64,33 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 15 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTS1,5/S-3L/3PBU
Ident Code:
1027882
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,60*
€ 95,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,61*
€ 99,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,655*
€ 103,095*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,86*
€ 107,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,99*
€ 144,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,25*
€ 126,4375
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,87*
€ 120,0353
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,86*
€ 102,1734
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3214576
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.