Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250884
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTVC2,5-MTBU
EAN/GTIN:
     4055626797281
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5,15 mm, Höhe: 50,82 mm, Tiefe: 36,8 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTVC2,5-MTBU
Ident Code:
1079060
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,194*
€ 1,524*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3967*
€ 1,7467*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4075*
€ 1,7675*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,4401*
€ 1,8101*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,5137*
€ 1,9037*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,9037*
€ 2,2654
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,8637*
€ 2,2178
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,7937*
€ 2,1345
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,6937*
€ 2,0155
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,5137*
€ 1,8013
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,5137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 95,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1088746
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8784*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.