Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, Art der Sic herung: Glas / Keramik / ..., Anschlussa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTV4-HESI(5X20)
EAN/GTIN:
     4055626889580
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 6,15 mm, Höhe: 63,27 mm, Tiefe: 63,38 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTV4-HESI(5X20)
Ident Code:
1088742
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,854*
€ 2,274*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,51*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1261*
€ 2,6061*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2171*
€ 2,6871*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3424*
€ 2,8424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8424*
€ 3,38246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8024*
€ 3,33486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7124*
€ 3,22776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6424*
€ 3,14446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3424*
€ 2,78746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079918
ab € 0,2318*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 326,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.