Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514070 Herst.-Nr.: 101030 EAN/GTIN: 4021103010303 |
| |
|
| | |
| Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 0, 8 mm Ø, 21 Grad, Länge 118 mm, ohne Schneidwate Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: brüniert, Länge: 118 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Schneidenlänge: 2,5 mm, Kopfbreite: 8,5 mm, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sonstige, Kopfhöhe: 2 mm, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 101030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,25* | € 21,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,24* | € 22,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,52* | € 22,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,84* | € 23,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,83* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|