Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514076 Herst.-Nr.: 101048 EAN/GTIN: 4021103010488 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider, verstärkte Ausführung, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21 Grad, Länge 132 mm, für weiche Drähte bis 1, 3 mm Ø Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: brüniert, Länge: 132 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Schneidenlänge: 5 mm, Kopfbreite: 14 mm, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sonstige, Kopfhöhe: 3 mm, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 101048 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,79* | € 21,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,08* | € 22,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,07* | € 23,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,26* | € 23,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,79* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|