Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514910 Herst.-Nr.: 140750 EAN/GTIN: 4021103407509 |
| |
|
| | |
| Bleiplomben, 8 Ø mm ca. 850 Stück Farbe: grau, UV-beständig: true, Verstellbar: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Blei, Geeignet für Außenanwendung: true, Fluoreszierend: false, Körperdurchmesser: 8 mm, Verschlussvorrichtung: sonstige, Zugfest: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,72* | € 36,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,11* | € 37,35* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,10* | € 39,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,37* | € 40,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,46* | € 50,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 38,46* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|