Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schlitz-Schraubendreher 8mm 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1540593
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006130001
EAN/GTIN:
     4013288027283
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Konische Schneide, Lasertip-Spitze Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche 'beißt' sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. 'Take it easy' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Ausführung: gerade, Isoliert: true, Gesamtlänge: 287 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 175 mm, Klingenbreite: 8 mm, Klingenstärke: 1,2 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 8,4 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Gewölbte Klinge: false, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: brüniert, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Maße: 1,2x8,0x175
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05006130001
Ident Code:
0502728
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
1
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 8,89*
1 Tag
159
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,08*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 7,80*
€ 9,90*
1 Tag
162
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 9,97*
Lager 6232
5
1
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828030
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,74*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 7,11*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,31*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,79*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.