Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Krokodilklemmen SureGrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1598944
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     AC220
EAN/GTIN:
     0095969103398
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Ein Paar kleine, isolierte, vernickelte Klemmbacken (rot, schwarz), stumpfe Spitze für runde Schraubköpfe bis zu 9,5 mm Durchmesser, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Krokodilklemme, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Messkreiskategorie: CAT IV, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AC220
Ident Code:
1610103
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfklemme, Prüfmittelset, Prüfspitze, fluke multimeter cativ, prüfklemme, laborsteckverbinder rot, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 66,08*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 66,08*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 55,39*
€ 66,10*
1 Tag
31
pro Paket
€ 14,99*
ab € 55,64*
€ 66,22*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 284,93*
Zubehör
Fluke
374 FC
ab € 405,81*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 987,93*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.427,70*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.837,36*
Zubehör
Fluke
664133
ab € 4.041,05*
Zubehör
Fluke
2452080
ab € 6.535,72*
Zubehör
Fluke
4400387
ab € 8.541,24*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,32*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,58*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 204,22*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 185,71*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,23*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.