Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz SureGrip Krokodilklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1598947
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     AC285
EAN/GTIN:
     0095969103428
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Ein Paar große Krokodilklemmen (rot, schwarz) mit vernickelten Stahlklemmbacken, das Mehrzweck-Zahnprofil greift alles von feinem Draht bis zu 20-mm-Schrauben, empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Krokodilklemme, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT IV, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AC285
Ident Code:
1610159
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfklemme, Prüfspitze, fluke multimeter cativ, prüfklemme, laborsteckverbinder rot, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 37,81*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 29,87*
€ 37,83*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,31*
€ 38,13*
1 Tag
21
pro Paket
€ 14,99*
ab € 30,19*
€ 38,19*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 426,85*
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 404,17*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 871,15*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 721,23*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,58*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 620,20*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,58*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,32*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,23*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 180,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.