Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 245x4,6mm UV-witterungsstabil sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667511
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50M-PA66W-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660322846
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100% aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 245 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 65 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50M-PA66W-BK(100)
Ident Code:
111-06206
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,02*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,008*
€ 11,028*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,35*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,309*
€ 11,429*
Lager 6232
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,70*
€ 13,923
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 302,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 285,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.