Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4mm), selbstverlöschend, schwarz, 300


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1668286
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TCN20-4.8/2.4-PO-X-BK(300)
EAN/GTIN:
     4031026282756
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 300 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2,4 mm, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TCN20-4.8/2.4-PO-X-BK(300)
Ident Code:
300-73050
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,65*
20 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 1,67*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4213*
€ 1,6713*
Lager 6232
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,73*
21 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 1,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 519,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,04*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.