Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfkappe 3:1 (9,0mm / 3,0m m) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PEC-9/3-PO-X-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026323275
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
PEC (Pinched End Caps). Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Schnelle und einfache Verarbeitung. Großes Schrumpfverhältnis deckt einen großen Anwendungsbereich ab. PEC-Endkappen bieten exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabelspleißen in der Elektrotechnik. Außerdem eignen sich diese Produkte auch außerhalb der Elektrotechnik zum generellen Schutz von zum Beispiel Seilenden, kleinen Gehäusen oder Rohren. Farbe: schwarz, Wandstärke nach Schrumpf: 1,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -45...125 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 35 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 9 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 3 mm, Schrumpfrate: 3:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PEC-9/3-PO-X-BK(50)
Ident Code:
416-00002
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31294*
€ 0,43294*
50
€ 5,00*
ab € 0,3232*
€ 0,4432*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3287*
€ 0,4535*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3351*
€ 0,4651*
50
€ 8,95*
ab € 0,3412*
€ 0,4814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,92*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,08*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,10*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,13*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.