Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1677093
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM5-2
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 5-2 True RMS-Digital-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 1000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 50 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 400 °C. Temperaturmessung -40 °C - +400 °C. Temperaturmessung ja. Mikroamperemessbereiche (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (30 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Spitzenwertspeicher PEAK. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Sicherung 15 A (10149447). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Isolationswiderstandsmessbereich: 0 MOhm, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,5%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 400 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 1000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 50 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 600 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,1 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 0,1 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM5-2
Ident Code:
044071
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,87*
€ 147,93*
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 149,50*
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 135,62*
€ 149,72*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 150,41*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 146,37*
€ 161,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,3025*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.