Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR111 MASTER LEDspot Expertcolor 20-100W Farbe: 940 24D EEL: G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689182
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LEDEXPERTCOLOR-20-100W-940-AR111-24D
EAN/GTIN:
     8719514429734
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt. Farbe: weiß, Sockel: G53, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 111 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 63 lm/W, Lichtstärke: 4400 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 62 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h, Nennstrom: 2000 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 20 W, Lichtstrom: 1270 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 0,4, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: AR111, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 24 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1270 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 0,2351
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LEDEXPERTCOLOR-20-100W-940-AR111-24D
Ident Code:
42973400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 30,03*
6
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 33,68*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,20*
€ 34,09*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,54*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,59*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,34*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 17,55*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,26*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,27*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,50*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,87*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,53*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,51*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,44*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,40*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,31*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 23,33*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,60*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.