Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0x12 isoliert rot Farbreihe 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754084
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180944
EAN/GTIN:
     4021103809440
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Querschnitt 1 mm², L2 6, L1 12, D1 1, 4, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, Isolationsfarbe rot, gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: rot, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Gesamtlänge: 12 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180944
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,025*
€ 1,575*
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,102*
€ 1,682*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,294*
€ 1,964*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,334*
€ 2,034*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01419*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00674*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.