Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0x10 isoliert gelb Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754116
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182203
EAN/GTIN:
     4021103822036
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Länge ohne Isolation L2 10, Gesamtlänge L1 16, D1 1, 4, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, Gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: gelb, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 16 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182203
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,251*
€ 1,881*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,95*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,357*
€ 2,037*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,579*
€ 2,369*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,642*
€ 2,462*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,462*
€ 2,92978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,832*
€ 2,18008
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,40*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,76*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Ähnlich
Cimco
18 2212
ab € 2,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.