Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182204 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182204 Elektrischer Kontakt
Cimco 182204 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111331917
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,40*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
18 2194
ab € 1,416*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
182202
ab € 6,76*
Ähnlich
Cimco
18 2203
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.