Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75x8,2 isoliert blau Farbreihe 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754401
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181000
EAN/GTIN:
     4021103810002
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Länge ohne Isolation L2 8, Gesamtlänge L1 14, D1 1, 2, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, 8, Gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: blau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 14 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
181000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,683*
€ 1,063*
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,734*
€ 1,144*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 0,861*
€ 1,341*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,896*
€ 1,396*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180990
ab € 0,01409*
Ähnlich
Cimco
18 0992
ab € 1,29*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.