Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820436 Herst.-Nr.: KL040128EL EAN/GTIN: 4012078586047 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider, ohne Haltefeder. Schneide 21° abgewinkelt. Für weiche Drähte bis Durchmesser 1,3 mm, Spielfreier Gang. Mit Öffnungsfeder, 2-Komponenten-Griff. Isoliert: false, Form: Standard, Oberflächenschutz: brüniert, Länge: 128 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: true, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL040128EL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,86* | € 23,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,95* | € 23,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,20* | € 24,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,30* | € 24,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,05* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|