Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820447 Herst.-Nr.: KL045180IS EAN/GTIN: 4012078585941 |
| |
|
| | |
| Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. 180mm. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht. Isoliert: true, Form: Kraftseitenschneider, Oberflächenschutz: verchromt, Länge: 180 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL045180IS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,52* | € 39,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,61* | € 39,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,69* | € 40,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,37* | € 40,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,63* | € 48,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|