Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter Aufbau-Lichtsensor 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1872041
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     LUNA112TOP3AL
EAN/GTIN:
     4003468110072
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, 2 Kanäle, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 69,2 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3600 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1200 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...99000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
LUNA112TOP3AL
Ident Code:
1120130
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,19*
€ 186,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,91*
€ 189,14*
Frei Haus
ab € 170,24*
€ 196,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,68*
€ 196,30*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 187,63*
€ 215,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.