Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, Anschlussar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1907555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT10,3-HESI1000V
EAN/GTIN:
     4046356724746
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Sicherungstyp: Midget / 10,3 x 38, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Breite: 17,6 mm, Höhe: 89,12 mm, Tiefe: 60,5 mm, Betriebstemperatur: 85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT10,3-HESI1000V
Ident Code:
3062142
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,364*
€ 3,244*
10
€ 5,46*
ab € 2,517*
€ 3,447*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,62866*
€ 3,57866*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,58*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,9843*
€ 4,0243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0243*
€ 4,78892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8843*
€ 4,62232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5643*
€ 4,24152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9843*
€ 3,55132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,243* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3062155
ab € 12,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
0829693
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.