Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter 4p TT/TNS, 7.5/30kA ohne Sicherungsautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1925736
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVRZP+3N7.5-255
EAN/GTIN:
     3660308527974
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden. Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443. Montageart: Sammelschiene, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 7,5 kA, Polzahl: 4, Baugröße: 2 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Fernsignalisierung: false, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 50 mm², Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: false, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Schutzpegel L-PE: 1,5 kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): -1 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): -1 A, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie: false, Überstromgeschützter Spannungsabgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OVRZP+3N7.5-255
Ident Code:
2CTB815799R1600
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 196,89*
€ 226,80*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 210,62*
€ 242,46*
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 242,61*
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 245,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,14*
€ 273,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.