Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP touch 10 LAN/WLAN mit RTR 185x251x31mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1928463
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     H8237-4W-03
EAN/GTIN:
     4011395299968
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Der Raumtemperaturfühler/die Raumtemperaturregelung ist derzeit nur für Anwendungen im KNX freigeschaltet. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1280x800). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Nennstrom: 440mA (24V DC) Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 230 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 360 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: sonstige, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 2540 mm, Werkstoff: sonstige, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 100, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
H8237-4W-03
Ident Code:
2TMA130050W0058
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 754,12*
€ 870,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 793,60*
€ 911,95*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 801,15*
€ 925,65*
Frei Haus
ab € 813,77*
€ 932,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 972,11*
€ 1.113,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,72*
€ 1.325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,43*
€ 1.298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,49*
€ 1.181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,11*
€ 1.156,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160W0029
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.