Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 5mm, St, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2011631
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     9475G
EAN/GTIN:
     4012195414612
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme 5mm Ausführung: nicht isoliert, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Kabeldurchmesser: -...- mm, Spannseildurchmesser: -...- mm für Seil-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9475G
Ident Code:
5302056
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,63983*
€ 0,93983*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6683*
€ 1,0049*
7 Tage
100
25
€ 6,95*
ab € 0,6786*
€ 1,012*
25
€ 5,95*
ab € 0,73092*
€ 1,07092*
Lager 6232
25
1
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 1,3014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3014*
€ 1,54867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0314*
€ 1,22737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9514*
€ 1,13217
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302102
ab € 15,0699*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302021
ab € 0,58685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302064
ab € 0,767*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302080
ab € 1,04443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.