Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Schirmleiter-Einspeisekl. 76A 0,2-16mm² weiss 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2014284
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-908
EAN/GTIN:
     4045454084578
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schirmleiterklemme; 16 mm²; mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; weiß Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: weiß, Breite: 12 mm, Höhe: 94,5 mm, Tiefe: 37,5 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
283-908
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Trägerklammer, Trägerklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,21*
20
€ 5,46*
ab € 3,863*
€ 4,953*
42 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,91374*
€ 5,01374*
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,15*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,062*
€ 5,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,202*
€ 6,19038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,832*
€ 5,75008
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,062*
€ 4,83378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-325
ab € 0,4064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-328
ab € 0,4064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-329
ab € 9,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-402
ab € 0,632*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-415
ab € 0,26715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.