Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gegenring M16 verzinkt f.Staro Gewinde ES-V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2107038
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SGR-E-V16
EAN/GTIN:
     4013960166439
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gegenring
Steckmuffe
SGR-E-V ist ein verzinkter Stahlrohr-Gewindering aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird dieser Gegenring für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V in Verbindung mit der Verbindungsmuffe SM-E-V. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Zink, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink-Nickel beschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: true, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SGR-E-V16
Ident Code:
20480016
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, fränkische gewindemuffe, gewinde muffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,9625*
€ 104,3425*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,265*
€ 105,555*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,375*
€ 109,965*
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 138,01*
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 143,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,555*
€ 125,61045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,905*
€ 123,64695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,185*
€ 116,84015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,865*
€ 114,07935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,265*
€ 101,46535
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.