Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 1 Zoll Stahl vz.m.PVC Mantel 25m AD33,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130053
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LIQUID-TIGHT-EF26-25M
EAN/GTIN:
     4025113134455
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch LIQUID-TIGHT-EF, IP 68 wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung glatter, verstärkter, flammwidriger PVC-Mantel Material: Stahl verzinkt mit Spezialfadendichtung / flammwidriger PVC, Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / besonders flüssigkeitsdicht / silikon- und cadmiumfrei / weitgehend säure- und ölbeständig / entspricht den amerikanischen Installationsvorschriften Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / für internationale Anwendungen Farbe: grau, Außendurchmesser: 33 mm, Innendurchmesser: 26,5 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,7 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 195 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: Spezialfaden-Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 500 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LIQUID-TIGHT-EF26-25M
Ident Code:
12080111026
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, installationskanal grau, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,2776*
€ 14,9876*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,5747*
€ 15,3547*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 15,54*
25
Frei Haus
ab € 15,2132*
€ 17,1032*
25
Frei Haus
ab € 15,2432*
€ 17,2732*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 14,9876*
€ 17,83524
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,2776*
€ 15,80034
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 374,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0522*
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8824*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3494*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,1913*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,7598*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,1164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.