Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung m.Tülle PG9 Messing vernickelt AD14mm PG-Gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131805
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-PG9AD14
EAN/GTIN:
     4025113145819
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-AS PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ...+250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7 mm, Gesamtlänge: 30 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...250 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 11 mm, Gesamthöhe: 23 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 14 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG9, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-PG9AD14
Ident Code:
15011127009
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,60*
50
€ 5,95*
ab € 6,97068*
€ 8,60068*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,3649*
€ 9,0349*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 15,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,0349*
€ 10,75153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3649*
€ 8,76423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 451,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128007
ab € 6,91783*
Ähnlich
Flexa
15011128011
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15011128013
ab € 9,00718*
Ähnlich
Flexa
15011128016
ab € 9,91*
Ähnlich
Flexa
15011140021
ab € 13,69438*
Ähnlich
Flexa
15011128029
ab € 20,13212*
Ähnlich
Flexa
15011128036
ab € 33,28025*
Ähnlich
Flexa
15011128048
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.