Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch NW35 35x42mm rot 15m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134573
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW35-35X42
EAN/GTIN:
     4025113264091
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 35 mm, Strecktülle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAHIGHTEMP-ROT-NW35-35X42
Ident Code:
12061809035
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 39,48667*
€ 46,33667*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 39,4281*
€ 46,3781*
15
Frei Haus
ab € 40,02867*
€ 46,78867*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 40,66634*
€ 47,45634*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 44,5068*
€ 51,9268*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 46,3781*
€ 55,18994
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,4481*
€ 52,89324
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,4281*
€ 46,91944
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 695,6715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12061809010
ab € 17,78667*
Ähnlich
Flexa
12061809015
ab € 20,29667*
Ähnlich
Flexa
12061809020
ab € 22,578*
Ähnlich
Flexa
12061809022
ab € 24,2778*
Ähnlich
Flexa
12061809025
ab € 25,3347*
Ähnlich
Flexa
12061809030
ab € 32,46667*
Ähnlich
Flexa
12061809040
ab € 51,26667*
Ähnlich
Flexa
12061809050
ab € 63,4851*
Ähnlich
Flexa
12061809060
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.