Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leuchtenhaken m. Gewinde M5 vollisoliert, Schaftl.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372913
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-85
EAN/GTIN:
     4013456354500
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Leuchtenhaken (1226-85). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation. Schaftlänge: 85 mm, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 112 mm, Schaftdurchmesser: 5 mm, Ösen-Innendurchmesser: 26 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 100 N, Kunststoffummantelt: true, Schaftl. 85 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1226-85
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken kaiser, deckenhaken, deckenhaken gewinde m5, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,31*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1767*
€ 1,4567*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2724*
€ 1,5724*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,13464*
€ 1,58464*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5724*
€ 1,87116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2724*
€ 1,51416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,19*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,95*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,84*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.