Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Messing M50x1,5 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379240
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.50
EAN/GTIN:
     7611614108773
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
metall gegenmutter m50
gegenmutter
Gegenmuttern Messing (8000.50). Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8000.50
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m50, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,68*
10
€ 5,95*
ab € 4,46179*
€ 6,02179*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,54026*
€ 6,12026*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,6618*
€ 6,2718*
1
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,2718*
€ 7,46344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0418*
€ 7,18974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6318*
€ 6,70184
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6618*
€ 5,54754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.17
ab € 0,39*
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,68*
Ähnlich
AGRO
8000.32
ab € 1,43*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,29*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,48*
Ähnlich
Kaiser
8000.40
ab € 2,22*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.