Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456051
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     514GFK/09
EAN/GTIN:
     4011126024449
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 09 Anschlussgewindelänge: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 9, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514GFK/09
Ident Code:
2-514GFK/09
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Dichtstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1315*
€ 0,2225*
100
€ 5,00*
ab € 0,2306*
€ 0,3106*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2403*
€ 0,3303*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,27055*
€ 0,46055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1471*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1471*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1512*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8418*
Ähnlich
HKL
4011126024340
ab € 3,55828*
Ähnlich
HKL
ab € 3,09517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.