Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDEN-Sprint-Schraube 4x45mm gehärtet Hostaflonbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511250
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     47584.0X45
EAN/GTIN:
     4012195275596
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Kopfform: Panhead, Schraubsystem: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4 mm, Kopfdurchmesser: 7,5 mm, Länge: 45 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
47584.0X45
Ident Code:
3195279
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,04365*
€ 0,06085*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,044*
€ 0,0609*
200
€ 5,95*
ab € 0,04387*
€ 0,06107*
200
€ 3,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0687*
Lager 6232
1200
200
€ 5,90*
ab € 0,0598*
€ 0,0824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 5,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 10,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195937
ab € 29,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.