Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M6, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2521503
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     LWSM6G
EAN/GTIN:
     4012195302292
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M6 Ausführung: gewellt, Außendurchmesser: 11,8 mm, Innendurchmesser: 0,25 mm, Stärke: 2,1 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LWSM6G
Ident Code:
3405060
Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, federring ohne norm, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,14*
5 Tage
18
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 10,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,522*
€ 10,402*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 13,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 17,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405087
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.