Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M8, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2521504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     LWSM8G
EAN/GTIN:
     4012195302353
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M8 Ausführung: gewellt, Außendurchmesser: 14,8 mm, Innendurchmesser: 0,33 mm, Stärke: 2,6 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LWSM8G
Ident Code:
3405087
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Doppelter Federring, Fächerscheibe, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,45*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 9,55*
€ 13,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 13,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 16,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 13,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 17,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.