Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M12, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2521506
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     LWSM12G
EAN/GTIN:
     4012195302476
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M12 Ausführung: gewellt, Außendurchmesser: 21,1 mm, Innendurchmesser: 0,49 mm, Stärke: 3,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LWSM12G
Ident Code:
3405125
Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, federring ohne norm, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 24,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 24,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 26,13*
€ 5,00*
ab € 19,67*
€ 26,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 28,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 13,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405087
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.