Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette r=200mm Teilung 45 25x83mm PA-GFK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558132
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     6024.083.020
EAN/GTIN:
     4025113205094
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL4 mit VorspannungMaterial: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 83 mm, Innenhöhe: 25 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 95 mm, Außenhöhe: 30 mm, Max. freitragende Länge: 23 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 22, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 200 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
6024.083.020
Ident Code:
16024083020
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,93*
€ 39,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,76*
€ 40,07*
€ 3,90*
ab € 30,61*
€ 41,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,39*
€ 44,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,85*
€ 46,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,07*
€ 47,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,54*
€ 47,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,37*
€ 44,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,37*
€ 42,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,31*
€ 40,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,76*
€ 35,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,34*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,91*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,95*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,00*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,94*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,42*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,25*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,16*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,13*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.