Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette r=60mm Teilung 55 34x49mm PA-GFK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558138
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     6025.049.006
EAN/GTIN:
     4025113205032
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 49 mm, Innenhöhe: 34 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 63 mm, Außenhöhe: 40 mm, Max. freitragende Länge: 31 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 18, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
6025.049.006
Ident Code:
16025049006
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,61*
€ 43,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 43,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,63*
€ 44,47*
€ 3,90*
ab € 33,67*
€ 44,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,56*
€ 48,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,42*
€ 51,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,81*
€ 50,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,35*
€ 48,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,17*
€ 45,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,13*
€ 44,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,72*
€ 38,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,34*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,91*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,95*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,00*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,94*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,47*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,37*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,42*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,25*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,16*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,13*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.