Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 752x13mm lösbar gelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2644630
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SPEEDYTIE(RTT750HR)-PA66-RD/YE(5)
EAN/GTIN:
     4031026229478
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss. Leicht zu öffnen und zu schließen. Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg). Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm. Verarbeitung auch mit Handschuhen möglich. Lieferbar in Signalfarbe gelb und in schwarz. Die Vielseitigkeit der SpeedyTies bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Ein viel geschätzter Kabelbinder für die Gebäude- und Elektroinstallation, auf Ausstellungen und Messen sowie in der Medizintechnik. Ob als dauerhafte oder temporäre Lösung, der SpeedyTie ist eine sehr starke, helfende Hand in vielen Situationen. Farbe: mehrfarbig, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 752 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,9 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 210 mm, Min. Haltekraft: 888 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 13 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Kabelbaum Ø max. (mm): 210 Maße LxB (mm): 750x13 Mindesthaltekraft N: 888
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SPEEDYTIE(RTT750HR)-PA66-RD/YE(5)
Ident Code:
115-00001
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,014*
€ 1,324*
7 Tage
495
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,42*
Lager 6232
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2194*
€ 1,4894*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14336*
€ 1,50336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,4894*
€ 1,77239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4494*
€ 1,72479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3794*
€ 1,64149
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2194*
€ 1,45109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 89,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,38*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00030
ab € 1,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00000
ab € 1,15483*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 13,41*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 5,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,67*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.