Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschublüfter 480cbm/h LZ:3 Achsabstand:85mm AC1 115V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2967013
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3341115
EAN/GTIN:
     4028177041479
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19'), 480 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 482,6 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: true, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: true, Volumenstrom, freiblasend: 480 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 110 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 110 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3341115
Ident Code:
3341115
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 293,06*
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 302,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,27*
€ 302,45*
€ 5,95*
ab € 269,02*
€ 306,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 272,34*
€ 308,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,85*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.