Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose 2-fach TS Sensor TS Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3087426
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1871
EAN/GTIN:
     4011334321880
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Einbaudose 2fach TS Sensor. Einbaudose 2-fach für Glas-Sensor. Für Unterputz- und Hohlwandmontage, Montage wandbündig oder mit Adapterring. Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Breite: 68 mm, Halogenfrei: false, Form: oval, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 45 mm, Koppelbar: false, Länge: 139 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 47,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: true, Polzahl der Klemme: 0, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
1871
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,34*
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.