Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter elektr m Zeitf Lexic UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386457
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049121
EAN/GTIN:
     4010957491215
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Treppenlicht Zeitschalter
Legrand Treppenlichtzeitschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose, 1-polig, 10 A/ 250 VAC, elektronisch, Steuerspannung AC 230 V, 1 Schließer, sehr geringes Schaltgeräusch, Zeitbereich: 1 - 60 Min., jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter zuschaltbar), Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Eigenverbrauch 0,8 W, Schraubenlose Anschlussklemmen, Schutzklasse IP 20, Abmessung: 49 x 46 x 26 mm (Höhe x Breite x Tiefe). Montageart: Unterputz, Funktion: mechanisch für Zentralsteuerung, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
049121
Weitere Suchbegriffe: Treppenlichzeitschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, treppenlicht zeitschalter, stromstoßrelais ac, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 47,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,79*
€ 49,48*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 50,83*
1
€ 5,46*
ab € 39,41*
€ 51,49*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,03*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.