Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasenüberwachung 220-240VAC Über- und Unterspannung einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3506691
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     70.11.8.230.2022
EAN/GTIN:
     8012823364803
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
1-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Über- und Unterspannung, Messbereich 170-270 V AC, Spannungsfehler-Memory wählbar, farbige LED-Statusanzeige, 17,5 mm breit, für 230 V AC Breite: 17,5 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Unterspannung möglich: true, 3-Phasen-Unterspannung möglich: false, 1-Phasen-Überspannung möglich: true, 3-Phasen-Überspannung möglich: false, 1-Phasen-Fenster möglich: true, 3-Phasen-Fenster möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: false, Spannungsart des Messbereichs: AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 130...280 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 130...280 V, Spannungsmessbereich 1: 170...230 V, Spannungsmessbereich 2: 220...270 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,5 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,5 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 60 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Ansprechwert Spannung: 170 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
70.11.8.230.2022
Ident Code:
701182302022
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 46,95*
1
€ 5,95*
ab € 43,17*
€ 52,34*
1
€ 5,46*
ab € 45,78*
€ 55,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,87*
€ 56,91*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 48,04*
€ 58,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.