Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler 1x5(32)A elektronisch 1-phasig 230VAC MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3513083
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.13.8.230.0010
EAN/GTIN:
     8012823323213
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstromzähler für 1-Phasen Wechselstrom, max. Strom 32 A, Genauigkeitsklasse 1/B (5 A), Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, PTB-Zulassung, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (1000 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1-6 mm², mehrdrähtig 0,75-4 mm². Montageart: REG, Ausführung: Direktmessung, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 32 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: 1-phasig, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): 1: geeicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.13.8.230.0010
Ident Code:
7E1382300010
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 54,92*
€ 67,47*
1
€ 4,00*
ab € 59,92*
€ 71,50*
1
€ 5,95*
ab € 72,11*
€ 82,32*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 75,88*
€ 82,54*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
CT132M40/5-1/3
ab € 13,05*
Zubehör
Hobut
CT132M50/5-1/1
ab € 13,04*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.