| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539212 Herst.-Nr.: AMUN716SR EAN/GTIN: 4003468710173 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung, Messbereich 0-2000 oder 0-5000 ppm CO2, Warnanzeige der CO2 Konzentration durch LED, 2 Schaltausgänge CO2 gesteuert für 2-stufige Regelung mit einstellbaren Schwellwerten, 3 Ausgänge 0...10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte, Betriebsspannung 24 V AC/DC, passend auf UP-Dose Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 89 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 31 mm, Betriebsspannung: 24 V, Meldeart: optisch/akustisch, Erfasst brennbares Gas: false, Erfasst explosives Gas: false, Erfasst giftiges Gas: false, Erfasst erstickendes Gas: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Erfasst Kohlenmonoxid (CO): false, Erfasst Kohlendioxid (CO2): true, Erfasst Ammoniak (NH3): false, Erfasst Methan (CH4): false, Erfasst Propan (C3H8): false, Erfasst Butan (C4H10): false, Erfasst Erdgas: false, Erfasst Narkosegas: false, Erfasst Reizgas: false, Erfasst sonstige Gasart: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | AMUN716SR | Ident Code: | 7160110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumthermostat theben, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,85* | € 221,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,11* | € 226,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,00* | € 231,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,12* | € 238,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 214,78* | € 255,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|