Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3580575
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     KLR-E7009
EAN/GTIN:
     4017254109645
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Axial Gebläse
Klimaregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z.B. RAR) oder für die Anwendung nur Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Separate Ansteuerung der Lüfter möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Farbe: weiß, Breite: 127,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 45471 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: sonstige, Mit Display: false, Mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, Mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 6 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
KLR-E7009
Ident Code:
111770951100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 61,86*
€ 79,01*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,95*
€ 79,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,34*
€ 79,62*
25
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 82,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 65,31*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.