Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem-Durchschleifdose 3fach selektiv Modem: 5-65/87,5-1200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3836978
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     ESM41/G
EAN/GTIN:
     4021121527685
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Modem-Durchschleifdose 3fach-selektiv-Modem typ. 5-1200MHz-TV typ. 109-1200 MHz-FM typ. 87,5-108 MHz Anschlussdaempfung typ. 13,5-15,0 dB Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Modemdose, Halogenfrei: false, Abdeckung: ohne, Werkstoffgüte: Edelstahl, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP00, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 3, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
ESM41/G
Ident Code:
21110054
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,55*
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 13,59*
3 Tage
39
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,36*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 10,53*
€ 14,53*
Lager 6232
29
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
274228
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.