Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4560048
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-28II/EUR
EAN/GTIN:
     0095969586702
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das neue Digitalmultimeter Fluke 28 II setz neue Maßstäbe, was den Einsatz unter widrigen Umständen anbelangt und verfügen über die nötigte Genauigkeit bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Messgerät ist gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert und für die Zulassung nach MSHA (Bergbau-Anwendungen) angemeldet; die erweiterte Betriebstemperatur liegt über einen Zeitraum von bis zu 20 Minuten zwischen -15 und +55 Grad Celcius; das Gerät ist für 95 Prozent Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und getestet, um einen Fall aus 3 Metern problemlos zu überstehen. Die neuen Multimeter der Fluke Serie 20 wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP67, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,01 µF, Max. Frequenzmessbereich: 199,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,1 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-28II/EUR
Ident Code:
3947820
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 607,56*
€ 686,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 641,82*
€ 686,92*
Frei Haus
ab € 646,38*
€ 686,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 661,43*
€ 703,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 666,47*
€ 708,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,75*
€ 839,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,43*
€ 821,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,58*
€ 808,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,47*
€ 793,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
532424
ab € 197,91*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 40,51*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,47*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 156,58*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,55*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,84*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,50*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.